ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 1999-04年式 工具・メンテナンス

[1450cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 1999-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FC 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H MT/90 B 16 74H
バッテリー 66010-97A 全長 2,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 976
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 タイヤ
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MT90B16 M/C 74H
2003 ~ 2004 タイヤ
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MU85B16 M/C 77H

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

2. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 仕様 タイプ 耐水圧(mm)
16815 1枚 アンテナ用穴付き HD05 20000

戻る ページ 1 次へ