ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1745cc] 2017-19年式 工具・メンテナンス

[1745cc] FLHR ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1745cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FB 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
130/80 B 17 65H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C/D 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 379
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight107搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
新リアショックアブソーバー(エマルジョン技術採用)、FサスSHOWA製SDBV技術導入。
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・ブラックヒルズゴールド×ブラックオーツ
・スーペリアブルー×ビレットシルバー
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク
・ラグナオレンジ
2018 ~ 2018 カラー変更
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・エレクトリックブルー×シルバーフォーチュン
・シルバーフォーチュン×スマトラブラウン
・オリーブゴールド×ブラックテンペスト
・ハードキャンディーシャッタードフレーク
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバー
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・キネティックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 仕様 タイプ 耐水圧(mm)
16814 1枚 アンテナ用穴付き HD04 20000

2. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

戻る ページ 1 次へ