ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1580cc] 2007-08年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1584cc] FLHTCU エレクトラグライド・ウルトラクラシック

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1580cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FC 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 MU/85 B 16 77H
バッテリー YIX30L(66010-97C) 全長 2,470
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 ~ 車両重量:390kg
ABS装備

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249015 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H TL

2. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249017 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(SW) TL

3. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
251903 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(WWW) TL

4. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
266441 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H TL

5. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
266443 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H(SW) TL

6. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
255945 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H(WWW) TL

戻る ページ 1 次へ