ハーレーダビッドソン Softail FXBRS [1868cc] 2018-22年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1868cc] FXBRS ソフテイル・ブレイクアウト ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Softail FXBRS [1868cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YH/YT 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 130/60 B 21 63H 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight 114ci。FXBRをボアアップ。
SHOWA製デュアルベンディングバルブフォーク、Rモノサス。
ハンドルクランプ埋込み小型デジタルメータ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックテンペスト
・トゥイスティッドチェリー
・シルバーフォーチュン
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:YT)
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ローハイドデニム
・ブルー マックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・スティレットレッド
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレーデニム
・パフォーマンスオレンジ
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ミッドナイトクリムゾン
・スネイクヴェノム
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ミネラルグリーンメタリック
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥54,980 税込¥60,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
281859 1本 Rear用 18 240/40R18M/C 79V TL

2. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch)
305317 1本 21 130/60B21M/C 63H TL 3.5

戻る ページ 1 次へ