ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1923cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1923cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TC 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 21 63H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,460
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 401
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ ミルウォーキーエイト117エンジン搭載。
カラー設定
・ブラックアース×ビビッドブラック
・オレンジラバ×ダークアロイ
・ガンシップグレー×ビビッドブラック
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・マコシャークフェード
・レッドペッパー×マグネティックグレー&ブラックホール
・ライトニングシルバー×チャードスティール&ブラックホール
2020 ~ 2020 ~ マイナーチェンジ
RDRS(リフレックスディフェンシブライダーシステム)新ライダーサポート安全技術搭載。
カラー設定
・プレミアムサンドデューンモノトーン仕上(パールトップコート)
2021 ~ 2021 ~ カラー設定
・サンセットオレンジ×サンセットブラックフェード
・グラフィック入りブラックホール
・ブロンズアーマー
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ウィキッドオレンジパール×ライトニングシルバー×ブラックホール
・エンビアスグリーンフェード×ブラックホール
・ブルースチール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285987 1本 18 180/55B18M/C 80H 80H(BW) TL

2. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch)
305317 1本 21 130/60B21M/C 63H TL 3.5

戻る ページ 1 次へ