ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1868cc] 2020-24年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

[1868cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1868cc] 2020-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KE 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 130/70 B 18 63H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97D 全長 2,600
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 416
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ~ 前後18インチホイール。
カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー×バラクーダシルバー
・シルバーパイン×スプルース
・スティレットレッド
・タヒチアンティール
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・リバーロックグレー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
・ビリイヤードレッド×ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック
・スネイクヴェノム
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・ビリイヤードレッド×ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム
・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック
・リーフブルー×ビビッドブラック
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック

・リーフブルー×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ~ カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・レッドラインレッド
・グレーヘイズ/シルバーフォチューン
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
(ブラック仕上)
・ビビッドブラック
・グレーヘイズ
・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー
・プロスペクトゴールド/ビビッドブラック

ウルトラリミテッド アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定1300台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード
2024 ~ 2024 ~ 電子制御式クルーズコントロール。6速のCruise Drive TMトランスミッション。
ベント式バットウィングフェアリング。
REFLE TM LINKED BREMBO TMブレーキに、ABSを標準搭載
。
PREMIUM TOUR-PAK TM ラゲッジキャリア。

カラー
・Billiard Gray
・Vivid Black
・White Onyx Pearl
・Sharkskin Blue
・Red Rock/Vivid Black
・Tobacco Fade (限定カラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285987 1本 18 180/55B18M/C 80H 80H(BW) TL

2. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
288311 1本 Front用

ベルデットバイアス構造
18 130/70B18M/C 63H TL

戻る ページ 1 次へ