ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc] タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249025 1本 Front用 19 100/90-19M/C 57H TL

2. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249027 1本 Rear用 16 130/90B16M/C 73H TL

3. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251607 1本 19 100/90-19M/C 57V 57V TL

4. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
256303 1本 16 130/90-16M/C 73H 73H TL

戻る ページ 1 次へ