ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

XL883N スポーツスター883アイアン ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 B 19 57H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 前後サスペンションのグレードアップ(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、シートの再設計、軽量化(主にホイール13本スポーク→9本スポークへ)、など。
カラー設定
・ハードキャンディーゴールドフレーク
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・レッドアイアンデニム
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・チャコールデニム
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトデニム
・ハードキャンディーキャメレオンフレーク
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ブラックデニム
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ローハイドデニム
・ラギッドゴールドデニム
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデニム
・リバーロックグレー
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ブラックデニム
・デッドウッドグリーン
・スネイクヴェノム

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033850 1本 100/90B19 19 フロント TL/TT

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
033870 1本 150/80B16 REINF 16 TL/TT 77H

3. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
469040 1本 100/90B19 M/C 57H TL/TT

4. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
797694 1本 150/80B16 M/C 77H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ