ハーレーダビッドソン Softail FXBRS [1868cc] 2018-22年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1868cc] FXBRS ソフテイル・ブレイクアウト ・115th Anniversary

ハーレーダビッドソン Softail FXBRS [1868cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YH/YT 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 130/60 B 21 63H 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight 114ci。FXBRをボアアップ。
SHOWA製デュアルベンディングバルブフォーク、Rモノサス。
ハンドルクランプ埋込み小型デジタルメータ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックテンペスト
・トゥイスティッドチェリー
・シルバーフォーチュン
・レジェンドブルーデニム

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:YT)
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレー
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ローハイドデニム
・ブルー マックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・スティレットレッド
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレーデニム
・パフォーマンスオレンジ
・ゼファーブルー×ブラックサングロ
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ミッドナイトクリムゾン
・スネイクヴェノム
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ミネラルグリーンメタリック
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥63,980 税込¥70,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。<グリップ力>。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。<ライフ性能>。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。<ハンドリング>。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
033830 1本 240/40R18 18 TL 79V

2. SCORCHER 11 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson V-Rod、Sportster、全ストリートモデル専用に開発されたミシュランラジアルタイヤ。。・ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。・Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。・Harley-Davidsonブランド。。<グリップ力>。最大限に接地面を確保ハイレベルなドライグリップを発揮するために、セミスリックトレッドを採用。また、効率的な排水性能を可能とするグルーブデザインにより、高いウェットグリップを実現。。<ライフ性能>。レースで培われた技術を活用し、耐久性と優れたパフォーマンスを両立させた新コンパウンドを搭載。。<ハンドリング>。Michelin 最新ラジアルテクノロジーを搭載し、軽快感のあるハンドリングを実現。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
- 1本 130/60B21 21 TL 63H

戻る ページ 1 次へ