ハーレーダビッドソン Touring FLTRXST [1923cc] 2022-23年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

FLTRXST ロードグライドST

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXST [1923cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AC 原動機型式 Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,405
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 2
全幅 955
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 382
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ~ Milwaukee-Eight117搭載。
シャークノーズフェアリング(フレームマウント)、薄型ダークウィンドシールド装備。
ABS標準装備。スマートセキュリティシステム。
LEDヘッドランプ。8W/28Wテール/ストップ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ガンシップグレー
2023 ~ 2023 ~ カラー変更
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック

2023 Fast Johnnie Enthusiast Motorcycle Collection
日本限定16台
・ブルーフューズ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ