ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1977cc] 2024-25年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

[1977cc] FLTRXSE-CVO ロードグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSE-CVO [1977cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TC 原動機型式 Milwaukee-Eight VVT121 45度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,977
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,315
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 391
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ~ 水冷式シリンダーヘッド、可変バルブタイミング(VVT)、新しいインテークトラクト。
2022 CVO Road Glideよりも16kg軽量化。
47mmの新型倒立SHOWA TMフォーク、サスペンショントラベルが76.2mmのプレミアムショック。
114.3mm幅のマフラーとプレミアム仕上げ。
タイヤ空気圧監視システム(TPMS)を搭載したフロント83mm、リア 457mmのCombo Cast Lacedホイールを装着。
サドルバッグ。
25周年記念ペイント。
3つの独自のディスプレイオプション、Skyline OSを搭載。
ライドモード。
312mmのタッチスクリーンカラーTFTディスプレイ。
Rockford Fosgate TM Stage IIプレミアムオーディオシステム。

カラー設定
Scorched Chrome
・Copperhead

Chrome
・Legendary Orange
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
トリム:Scorched Chrome
・Raven Fade
・Poison Berry

トリム:Chrome
・Blue Streak

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ