ハーレーダビッドソン Dyna FXDX [1450cc] 1999-01年式 タイヤ

[1450cc] FXDX ダイナ・スーパーグライド・スポーツ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDX [1450cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576800 1個 130/90 B 16 M/C 73H 16 リア TL Reinf

2. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01395 1本 19 100/90B19 TL 57H

3. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251607 1本 19 100/90-19M/C 57V 57V TL

4. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01410 1本 16 130/90B16 TL 73H

5. COMMANDER 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タフなアメリカの大地で培われた確かなパフォーマンス【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
155624 1本 130/90B16 73H RTLTT

6. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
234596 1本 130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT

7. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249025 1本 Front用 19 100/90-19M/C 57H TL

8. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249027 1本 Rear用 16 130/90B16M/C 73H TL

9. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
256303 1本 16 130/90-16M/C 73H 73H TL

10. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
469040 1本 100/90B19 M/C 57H TL/TT

11. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2318500 1本 130/90B16 M/C 73H TL REINF 130 16 90

12. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ
2407800 1本 100/90-19 フロント サイドカラー:ホワイトウォール TL

13. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ。・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に。・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に。・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に。。BATTLAX Technology。◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]。従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済。軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化。・グリップの向上。・旋回性の向上。・高速性能の向上。・優れたダンピング効果。というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]。高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]。上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2408300 1本 リア 130/90 B 16 M/C 73H TL REINF 16 73H

14. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3483600 1個 19 100/90 - 19 M/C 57H TLOW 100 90

15. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3745400 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 H

16. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3745700 1個 19 100/90 - 19 M/C 57H TL 100 90

17. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07379 1本 16 130/90-16 R T/L 73H

18. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS09223 1本 19 100/90-19 F T/L 57H

19. クルーザー COMMANDER2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) クルーザー COMMANDER2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今までの概念を覆す優れた耐久性能に挑戦。走行距離が伸びるに従って、発生しやすい偏摩耗を抑制。新開発のトレッドコンパウンドは耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウェット性能を発揮。アンプリファイド・デンシティー・テクノロジー。高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供。 。 アラミド・トレッドプライの採用。高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制。高い走行安定性を提供するとともに、タイヤ重量軽減に貢献。周方向に伸びるユニークなトレッドパターンは、ウェット路面で高い排水性能を発揮。ハッと振り返って見てしまう斬新なトレッドパターン。プレミアムイメージを醸し出すサイドウォールのデザイン処理が、一層魅力的なクルーザーに演出。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033470 1本 16 130/90B16 73H TL/TT

20. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2902500 1本 130/90B16 TL(チューブレス) 73 H

21. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2902500 1本 130/90 B 16 REINF 16 73H

22. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576600 1個 100/90 - 19 M/C 57H 19 フロント TL

戻る ページ 1 次へ