ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2003-05年式 タイヤ

[1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BZ 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー 65989-97A 全長 2,375
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 900
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249023 1本 Front用 21 MH90-21M/C 54H TL

2. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
303381 1本 Front用 21 MH90-21M/C 54H(MWW) TL

3. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
303383 1本 Rear用 16 150/80B16M/C 71H(MWW) TL

4. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2318600 1本 150/80B16 M/C 77H TL REINF 150 16 80

5. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ。・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に。・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に。・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に。。BATTLAX Technology。◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]。従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済。軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化。・グリップの向上。・旋回性の向上。・高速性能の向上。・優れたダンピング効果。というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]。高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]。上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2408000 1本 150/80B16 M/C 77H TL REINF 150 16 80

6. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
2408500 1本 MH90-21 M/C 54H TL 10 3.5

7. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3483700 1個 16 150/80 B 16 M/C 77H TL ReinfOW 150 80

8. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194500 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

戻る ページ 1 次へ