ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式 タイヤ

[1923cc] FLHXU ストリートグライド・ウルトラ

ハーレーダビッドソン Touring FLHXU [1923cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AK 原動機型式 Center-Cooled Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,590
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 393
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ~ 312mm TFTディスプレイ+SKYLINE。
TOUR-PAKラゲッジキャリア、アームレスト+ラック付き。
ツーアップコンフォートシート。

カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black

トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Vivid Black
・Iron Horse Metallic/Vivid Black
・Mystic Shift

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
2812100 1個 フロント TL 130/60 B 19 M/C 61H 3.5

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

3. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285987 1本 18 180/55B18M/C 80H 80H(BW) TL

4. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
295019 1本 Front 19 130/60B19M/C 61H T/L

5. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

6. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634700 1個 18 180/55 B 18 M/C 80H TL Reinf 180 55

7. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2812200 1個 180/55B18M/C REINFTL 80HGT 10 80 80

8. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576300 1個 130/60 B 19 M/C 61H 19 フロント TL

9. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3577100 1個 180/55 B 18 M/C 80H 18 リア TL Reinf

10. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01398 1本 19 130/60B19 TL 61H

11. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01402 1本 18 180/55B18 TL 80H

12. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

戻る ページ 1 次へ