ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

XLH1200 スポーツスター1200

ハーレーダビッドソン Sportster XLH1200 [1200cc] 1988-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,200
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 130/90 B 16 73H
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,230
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,265
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
0.2-0.275 0.2-0.275
レベル
(mm)
35/39 35/39
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 2000 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

戻る ページ 1 次へ