ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 1999-04年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 1999-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FC 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 MT/90 B 16 74H
バッテリー 66010-97A 全長 2,500
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 976
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 ~ タイヤ
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MT90B16 M/C 74H
2003 ~ 2004 ~ タイヤ
(F) MT90B16 M/C 72H
(R) MU85B16 M/C 77H

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

戻る ページ 1 次へ