ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1250cc] 2012-17年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

[1246cc] ナイトロッド・スペシャル(VRSCDX)

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HH 原動機型式 H-Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,246
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー 65989-97C 全長 2,440
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ 10thアニバーサリーエディション
・ハンドルグリップ位置が約75mm及びステップ位置が約25mm手前に移動
・フロントフォーク倒立式に変更
2012 ~ 2012 ~ 大幅なデザインチェンジ。フロントマスクなどはもちろんのこと、以前よりも乗りやすいポジション。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・セドナオレンジ
・
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・エンバーレッドサングロ
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・キャンディーオレンジ
・サンドカモデニム
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ディープジェイドパール
・スーペリアブルー
2016 ~ 2016 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・ベロシティレッドサングロ
・オリーブゴールド
2017 ~ 2017 ~ カラー設定
・ブラックデニム
・クラッシュドアイスパール
・ベロシティレッドサングロ
・コロナイエローパール
・クラッシュドアイスデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67949 1セット 通し番号:No.117 V-ロッド マッスル('09~'17)、ストリートグライド('08~'16)、ロードキング('08~'17)等

戻る ページ 1 次へ