ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2014-16年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FXDB ダイナ・ストリートボブ

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 100/90 B 19 57H WT 後 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,360
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,285
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 303
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・ブラックデニム
・ハードキャンディーブードゥーパープルフレーク
2015 ~ 2015 ~ Special Edition
・グロスブラックのフロントエンドトリプルクランプ、テクスチャ加工の黒色コンソール、テクスチャ加工のカバーを施したブラックアウト。
2015 ~ 2015 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・アンバーウイスキー
・ブラックデニム
・スーペリアブルー
・ハードキャンディー クイックシルバーフレーク
2016 ~ 2016 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・チャコールパール
・クラッシュドアイスパール
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ハードキャンディカンクンブルーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67950 1セット 通し番号:No.119 ダイナ ローライダー('12~'17)、ソフテイル スリム('15~'17)、ファットボーイ('11~'17)等

2. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67951 1セット 通し番号:No.121 ダイナ スイッチバック('12~'15)、ストリートボブ('12~'17)、ファットボーイ ロー('11~'14)等

戻る ページ 1 次へ