ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

RH975S ナイトスタースペシャル ビキニカウル、パッセンジャーシート デジタルスピードメーター

ハーレーダビッドソン RH975S Nightster Special [975cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZF 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ ナイトスターの上級モデル
水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。
ビキニカウル、パッセンジャーシート(フットペグ装備)標準装備。
デジタル4インチビューアブルエリアTFTディスプレイ。
アルミニウムキャスト。
オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。
USB充電ポート、標準装備クルーズコントロール、Bluetooth搭載、102mmの円形薄型フィルムトランジスタLCDディスプレイ。
カラー設定
・シルバーヒューズ
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ブライトビリヤードブルー
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・Black Denim

新色追加
・Red Rock
・Billiard Gray
・Baja Ogange
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
トリム Black
・Black Denim
・Billiard Gray

新色追加
・Whiskey Fire
・Blue Burst

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,698 税込¥5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67949 1セット 通し番号:No.117 V-ロッド マッスル('09~'17)、ストリートグライド('08~'16)、ロードキング('08~'17)等

戻る ページ 1 次へ