ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1690cc] 2016-17年式 ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FLSTC ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BW 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 MU/85 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,405
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,408
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 333
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ クラッシュドアイスパール ×フロステッドティールパールと赤いアクセントが入ったエンブレムは、1950年代のリジッドフレーム&パンヘッドエンジン搭載モデル FLHF デュオグライドの伝統グラフィック採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビレットシルバー
・オリーブゴールド
・スーペリアブルー
・アンバーウイスキー×ビビッドブラック
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・ブラッククオーツ
・ブラックヒルズゴールド×ブラッククオーツ
・ミステリアスレッドサングロ×ベロシティレッドサングロ
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
・ボンネビルブルー×ファーダムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケブラー素材のブレーキパッドシリーズです

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05206 1セット 08-17y ソフテイル/ダイナ(R) OEM42298-08

戻る ページ 1 次へ