ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1690cc] 2016-17年式 ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)製

[1689cc] FLSTF ファットボーイ・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BX 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
前 140/75 R 17 67V TL 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー / 全長 2,385
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 333
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 排気量アップ。ツインカム103Bエンジン搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・チャコールパール
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・スーペリアブルー×ビレットシルバー
・ブラックヒルズゴールド×ブラッククオーツ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケブラー素材のブレーキパッドシリーズです

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05206 1セット 08-17y ソフテイル/ダイナ(R) OEM42298-08

戻る ページ 1 次へ