ハーレーダビッドソン Softail FLHC [1745cc] 2018-21年式 ブレーキパッド KITACO製

[1745cc] FLHC ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック

ハーレーダビッドソン Softail FLHC [1745cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YA 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
前 130/90 B 16 53H TL 後 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,415
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ~ SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
新設計リジッド型フレーム、Milwaukee-Eight107エンジン搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・オリーブゴールド×ブラックテンペスト
・インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム
2019 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ローハイド
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・ビリヤードブルー×ホワイト
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・ビリヤードティール
・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン×ストーンウォッシュホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) ¥5,898 税込¥6,488
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0949030 1個

戻る ページ 1 次へ