ハーレーダビッドソン Touring FLHRXS [1745cc] 2017-17年式 ブレーキパッド

[1745cc] FLHRXS ロードキングスペシャル

ハーレーダビッドソン Touring FLHRXS [1745cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KV 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/80 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー 66010-97C 全長 2,420
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 990
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 355
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 2017/2月
スマートセキュリティシステム、ABS、クルーズコントロール標準装備
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・オリーブゴールド
・ハードキャンディーホットロッドレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シンタードメタルパッドJL VD-9086JL Vesrah

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッドJL VD-9086JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-9086JL。販売備考:1キャリパー分の価格です

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-9086JL 1個

2. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0949030 1個

戻る ページ 1 次へ