ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2017-20年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
前 100/80 - 17 52H 後 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ~ ストリート仕様
2017/1月 マイナーチェンジ
フォークレイ32°。
ABS装備。ツートン塗装。
カラー設定
・ファイヤーレッド
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
2018 ~ 2018 ~ 2017/8月
カラー変更
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ビビッドブラックデラックス
・ウィキッドレッドデラックス
・ボンネビルソルトデラックス
・ビビッドブラック(継続)
・ブラックデニム(継続)
2019 ~ 2019 ~ 2018/8月
カラー変更
・ソルトパールデラックス
・ローハイド
・ウィキッドレッド(継続)
・ボンネビルソルトパール(継続)
・ビビッドブラックデラックス(継続)
・ウィキッドレッドデラックス(継続)
・ビビッドブラック(継続)
・ブラックデニム(継続)
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラックデラックス
・ビビッドブラック
・パフォーマンスオレンジ
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデラックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥838 税込¥922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ