ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2017-20年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
100/80 - 17 52H 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ストリート仕様
2017/1月 マイナーチェンジ
フォークレイ32°。
ABS装備。ツートン塗装。
カラー設定
・ファイヤーレッド
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
2018 ~ 2018 2017/8月
カラー変更
・ウィキッドレッド
・ボンネビルソルトパール
・ビビッドブラックデラックス
・ウィキッドレッドデラックス
・ボンネビルソルトデラックス
・ビビッドブラック(継続)
・ブラックデニム(継続)
2019 ~ 2019 2018/8月
カラー変更
・ソルトパールデラックス
・ローハイド
・ウィキッドレッド(継続)
・ボンネビルソルトパール(継続)
・ビビッドブラックデラックス(継続)
・ウィキッドレッドデラックス(継続)
・ビビッドブラック(継続)
・ブラックデニム(継続)
2020 ~ 2020 カラー変更
・ビビッドブラックデラックス
・ビビッドブラック
・パフォーマンスオレンジ
・ブラックデニム
・バラクーダシルバーデラックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.72(89)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ