ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2006-06年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

XL883R スポーツスター883R Rタイヤサイズ変更

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CK 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21045 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21045 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21045

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21045 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

戻る ページ 1 次へ