ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1450cc] 2005-06年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FLHR ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FD 原動機型式 V-TC88 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H TL 後 MU/85 B 16 77H TL
バッテリー 66010-97A 全長 2,440
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,451
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 345
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 ~ タイヤサイズ変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

戻る ページ 1 次へ