ハーレーダビッドソン STREET ROD XG750A [750cc] 2017-20年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

XG750A ストリートロッド

ハーレーダビッドソン STREET ROD XG750A [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 R 17 58V 後 160/60 R 17 69V
バッテリー / 全長 2,130
スプロケット
前 後 二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ~ XG750アーバンスタイルカスタムモデル
2017/3月
水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
F/R共17インチ化。Fデュアルディスク、ABS装備。フォークレイ27°。
新型スピードスクリーン装備、テールライトやインジケーターにLED採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・オリーブゴールド
2018 ~ 2018 ~ 2017/8月
カラー変更
・レッドアイアンデニム
・エレクトリックブルー
・ボンネビルソルトデニム
・ビビッドブラック(継続)
・オリーブゴールド(継続)
2019 ~ 2019 ~ 2018/8月
カラー変更
・ボンネビルソルトデニム
・インダストリアルグレーデニム
・トゥイステッドチェリー
・ラギッド ゴールドデニム
・ビビッドブラック(継続)
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥899 税込¥989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

2. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ