ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1923cc] 2019-21年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

[1923cc] FLHTKSE-CVO リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1923cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TE 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 180/55 B 18 80H TL
バッテリー / 全長 2,600
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 1,080
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 428
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ~ ミルウォーキーエイト117エンジン搭載。
タイヤサイズ変更。
カラー変更
・マグネティックグレーフェード
・マグネティックグレー×ワインベリー&レッドペッパー
・オーバーンサングロ×ブラックホール&リッチバーボン
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・サンドデューン
・スモーキーグレー×ストームクラウド
・ムーンライトブルー×ディープシーブルー
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・ロイヤルパープル×ロイヤルブラックフェード
・ブロンズアーマー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

戻る ページ 1 次へ