ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

[1745cc] FXFB ソフテイル・ファットボブ

ハーレーダビッドソン Softail FXFB [1745cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YK 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
150/80 - 16 71H 180/70 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 306
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
2019 ~ 2019

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルのろ過量が増えたミルウォーキーエイトに対応したロングタイプオイルフィルターのマグネットインが登場!OEM 62700296対応

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 レンチサイズ(mm) 適合品番 寸法(Φ×mm)
HD-08706 1個 ブラック レンチ:14角 対辺74・対角76/フィルターレンチ:HD-08321 使用可 OEM:62700296 76×106

戻る ページ 1 次へ