ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2023-26年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

RH975 ナイトスター ミニカウルなし アナログ式メーター

ハーレーダビッドソン RH975 Nightster [975cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZH 原動機型式 Revolution-Max975T 4stV型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 975
タイヤ
前 100/90 - 19 57H 後 150/80 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
31600190 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,108
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 ~ STD
マイナーチェンジ
ミニカウルが無くなる。デジタルからアナログ式メーターへ変更。
水冷DOCH4stV型2気筒。RevolutionMax 975T。89Hp/7500rpm。
アルミニウムキャスト。
オールLEDヘッド。オールLEDリアライト。LEDブレットターンシグナル。
4インチ丸型メーターエリア・アナログディスプレイ。
カラー変更
・レッドラインレッド
・ビビッドブラック
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
トリム:ブラック
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・Blood Orange Custom

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正品番 62700280に対応する レボリューションMAXエンジン用 オイルフィルターの登場!。純正とほぼ同等のサイズの上、エンジン内のスラッジなどを効率よく取り除くためにマグネットを設置。レンチは純正フィルターと同じく純正品番 14900138を使用。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 仕様 色 対辺(mm) 外径×高さH(Φmm×mm)
HD-08707 1個 レンチ部15角 ブラック 74 75.5×80

戻る ページ 1 次へ