ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-20年式 オイルフィルタ K&N製

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI ABS

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 120/70 ZR 18 59W TL 後 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー / 全長 2,215
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ 前後サスペンション変更(Sportster全モデル共通として前後にプレミアムサスペンション搭載)、アップ気味のプルバック型ハンドル、専用ソロシート、など。
クラシカルなボックスタイプテールランプとウィンカー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・スーペリアブルー
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
2017 ~ 2017 ~ カラー変更
・ハードキャンディーミスティックパープル
・ビビッドブラック
・スーペリアブルー
・クラッシュドアイスパール×フロステッドティールパール
2018 ~ 2018 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・コロナイエローパール
・ボンネビルソルトパール
・ウィキッドレッド/トゥイステッドチェリー
2019 ~ 2019 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ウィキッドレッド×バラクーダシルバー
・ボンネビルソルトデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバー
・リバーロックグレー×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-170 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース ブラック 103

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥4,098 税込¥4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-170C 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ