ハーレーダビッドソン Softail FXDRS [1868cc] 2019-20年式 オイルフィルタ K&N製

[1868cc] ソフテイル FXDR114

ハーレーダビッドソン Softail FXDRS [1868cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YV 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー 65989-97D 全長 2,425
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 303
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ~ Milwaukee-Eight114搭載。
ドラッグレースのレーサースタイル。
フォワードコントロールステップに専用セパレートハンドル、デジタルスピードメーター装備、など。
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム
・ブラックデニム
・パフォーマンスオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ