ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2006-06年式 オイルフィルタ

[1450cc] FXSTS スプリンガー・ソフテイル

ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BL 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,375
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 325
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ リヤホイール:ディスク
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 色 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

5. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

戻る ページ 1 次へ