ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式 オイルフィルタ
XL883R スポーツスター883R EFI
ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | Sportsterシリーズの変更点 ・マフラー連結管がエキパイ部へ変更 ・O2センサー小型(12mm)へ変更 ・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー) ・バッテリーの置き方変更 ・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更 |
| 2015 ~ 2015 | ~ | タンクグラフィック変更(Harleyタンク専用キー付きキャップ装備)、ディスクローター、ブレーキキャリパー変更、新設計スイッチボックス、など。 クラシカルなままのボックスタイプテールランプ。 カラー設定 ・ビビッドブラック ・ミステリアスレッドサングロ ・アンバーウイスキー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08701 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08705 | 1個 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-170 | 1個 | H-D:6379677A 6380580A | セルロース | ブラック | 103 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21045 | 1個 | ハーレー(HARLEY-DAVIDSON) |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 材質 | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-170C | 1個 | H-D:6379677A 6380580A | セルロース | クローム | 103 |
戻る ページ 1 次へ