ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式 エアフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

[1584cc] FXST ソフテイル・スタンダード・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1580cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BV 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 200/55 R 17 78V TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,410
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,178
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2400×幅920
2009 ~ 2011 ~ 全長2410×幅950

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
76273 1個

戻る ページ 1 次へ