ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2011-15年式 エアフィルタ ヨシムラ製

[1584cc] FLSTN ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTN [1580cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BN 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H WT 後 MU/85 B 16 77H WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,400
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ~
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・バーチホワイト&ミッドナイトパール
・ビッグブルーパール
・バーチホワイト&サンバーストレッド
・エンバーレッドサングロ
・ビビッドブラック
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト/エンバーレッドサングロ
・バーチホワイト/ミッドナイトパール
・ラッキーグリーンフレーク
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。
2014 ~ 2014 ~ カラー設定
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・モロッコゴールドパール
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・アンバーウイスキー/ブリリアントシルバーパール
・ハードキャンディーブードゥーパープルフレーク
2015 ~ 2015 ~ プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・モロッコゴールドパール
・ブリリアントシルバーパール/ビビッドブラック
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ホワイトホットパール/ブルーホットパール
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
RK-3947X 1個

戻る ページ 1 次へ