ハーレーダビッドソン Touring FLTC [1340cc] 1986-91年式 エアフィルタ

[1340cc] FLTC-Shrine ツアーグライド・クラシック・シュライン

ハーレーダビッドソン Touring FLTC [1340cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MT/90 B 16 74H TL
バッテリー Y50-N18L-A(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.23 0.23
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1991

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-1390 1個 FLSTF [ファットボーイ](90-99) FXRT [スポーツグライド](90-92) FLTR[ロードグライド](98) Touring FLHT 1995-1999年式:-97年に適合

戻る ページ 1 次へ