ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式 エアフィルタ

[1450cc] FXST ソフテイル・スタンダード

ハーレーダビッドソン Softail FXST [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BH 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 200/55 R 17 78V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,412
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 962
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,178
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 リヤホイール:ディスク
リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-1499 1個 FXSTD [ソフテイル・デュース](00-07) FLSTCI [ヘリテイジソフテイル・クラシック・インジェクション](02-06) FLSTFB[ファットボーイ・ロー](10-13) Touring FLHTCU 1999-2004年式:02年-に適合

2. High-Flow RKシリーズ インテークKIT K&N

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3909-1 1個 SOFTAIL 00-12/DYNA 99-07/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約6.05HP@5206RPM

3. High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] K&N

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT [ラージ] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3910-1 1個 SOFTAIL 00-12/DYNA 99-07/TOURING 99-07 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約10.76HP@5206RPM

4. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
76273 1個

戻る ページ 1 次へ