ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2002-05年式 エアフィルタ
[1450cc] FXD ダイナ・スーパーグライド
ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | ~ | リアタイヤサイズ変更。 |
| 2003 ~ 2003 | ~ | |
| 2004 ~ 2004 | ~ | |
| 2005 ~ 2005 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| HD-1499 | 1個 | FXSTD [ソフテイル・デュース](00-07) FLSTCI [ヘリテイジソフテイル・クラシック・インジェクション](02-06) FLSTFB[ファットボーイ・ロー](10-13) | Touring FLHTCU 1999-2004年式:02年-に適合 |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3909-1 | 1個 | SOFTAIL 00-12/DYNA 99-07/TOURING 99-07 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) 推定向上出力約6.05HP@5206RPM |
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3910-1 | 1個 | SOFTAIL 00-12/DYNA 99-07/TOURING 99-07 | 2本引き (TOURING -01FI車はDelphiEFIのみ可) ラージフィルター 推定向上出力約10.76HP@5206RPM |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 76273 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ