ハーレーダビッドソン Softail FLSTNSE-CVO [1800cc] 2014-15年式 エアフィルタ

[1801cc] FLSTNSE-CVO ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTNSE-CVO [1800cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TF 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
MT/90 B 16 72H MU/85 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,430
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,455
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 355
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 取り外し可能な荷物ラックとフロントガラス。
低いシート高。
カラー設定
・メイプルメタリック/アトミックオレンジ/エアフローグラフィックス
・クリムゾンレッドサングロ/ルビーフレーク/エアフローグラフィックス
・キャンディーコバルト/ホワイトゴールドパール/エアフローグラフィックス
2015 ~ 2015 プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ブラッククリスタル/ダークタングステン/エアフローグラフィックス
・バミューダブルー/スターダストシルバー/エアフローグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HD-0910 1個 FLSTSE CVO [ソフテイルコンバーチブル](10-12) FLHXSE CVO [ストリートグライド](10-12) FLTRUSE CVO [ロードグライド・ウルトラ](11)

2. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125 1個

3. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
57-1125P 1個

4. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
RK-3947X 1個

戻る ページ 1 次へ