ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式 エアフィルタ

[1584cc] FXDBC ダイナ・ストリートボブ・スペシャル

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
100/90 B 19 57H WT 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 基本形はFXDBB(ストリートボブリミテド)。グラフィックのみが違い。
エアクリーナーカバーを含めたボディ全体がブラック一色に。
カラー設定
・ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
HD-1611 1個 FLSTSB 08-11 FXDB 15-17 ※必ず純正品番をご確認ください。純正品番 HD:2931408

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HD-9608 1個 FXDC [スーパーグライドカスタム](08-13) FXDL [ローライダー](10(日本国内向け)) FXDF [ファットボブ](08-13) Dyna FXDB 2007-2012年式:08年に適合

3. インテークキット SHAKER/BLACK K&N

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:92日
K&N インテークキット SHAKER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 ブラック 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

4. High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3950S 1個 SOFTAIL 01-15/DYNA 04-17/TOURING 02-07 2本引き 推定向上出力約4.85HP@4851RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

戻る ページ 1 次へ