ハーレーダビッドソン Dyna FXRDG [1340cc] 1984-84年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

[1340cc] FXRDG ディスクグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXRDG [1340cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EE 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
前 後
バッテリー 65991-82B 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥489 税込¥538
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO)
BPR4EY-11 1個 一体型 1143 999-06910-P9-015 W14EXR-U11

戻る ページ 1 次へ