ハーレーダビッドソン Softail FLFB [1923cc] 2025-26年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

[1923cc] FLFB ソフテイル・ファットボーイ

ハーレーダビッドソン Softail FLFB [1923cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YF 原動機型式 Milwaukee-Eight117カスタム 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 160/60 R 18 70V 後 240/40 R 18 79V
バッテリー / 全長 2,365
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ~ カラー設定
・Chrome/Billard Gray
・Chrome/Vivid Black
・Chrome/Blue Brust
・Chrome/Whiskey Fire - Vivid Black
2026 ~ 2026 ~ カラー設定
トリム:クローム
・Dark Billiard Gray
・Vivid Black
・White Onyx Pearl
・Brilliant Red
・Olive Steel Metallic/Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
0営業日後以内
DENSO(デンソー) スパークプラグ イリジウムパワー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量
V9110-5363 1本

2. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9280 1本 10 19 16 I63

戻る ページ 1 次へ