ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

FLHTCU TG-CVO トライグライド

ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
前 130/60 B 19 61H TL 後 P215/45 R 18 83T
バッテリー / 全長 2,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 577
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ~ Milwaukee-Eight117、Vツイン搭載。
カラー設定
・ブラックスターダスト×マグネティックグレー ×ウィキッドレッド
・ブリザードホワイトパール×ライトニングシルバー×ストームクラウド
2021 ~ 2021 ~ カラー設定
・チャークリムゾン
・サンセットオレンジ×サンセットブラック
2022 ~ 2022 ~ カラー設定
・ダンテズレッドフェード×ダンテズブラックサングロ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥839 税込¥923
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
CPR8EB-9 1個 一体型 137

戻る ページ 1 次へ