ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI ABS
ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | ~ | ABS装備。シングルカートリッジ式フロントフォーク、リアプレミアムライドエマルジョンショック標準装備。 砲弾型ヘッドライトと専用設計バイザー装備。 カラー変更 ・ビビッドブラック ・チャコールパール ・スーペリアブルー ・ミステリアスレッドサングロ/ペロシティーレッドサングロ ・ディープジェイドパール/ビビッドブラック ・アンバーウイスキー/ビビッドブラック |
| 2017 ~ 2017 | ~ | カラー変更 ・コロナイエローパール ・ベロシティーレッドサングロ ・スーペリアブルー×ビレットシルバー ・ビビッドブラック |
| 2018 ~ 2018 | ~ | カラー変更 ・ブラックテンペスト ・スマトラブラウン ・トゥイスティッドチェリー ・ボンネビルソルトパール ・シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト ・インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム |
| 2019 ~ 2019 | ~ | カラー変更 ・ミッドナイトブルー ・ローハイド ・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー ・シルバーフラックス×ブラックヒューズ ・インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム |
| 2020 ~ 2020 | ~ | カラー変更 ・ビリヤードレッド×ビビッドブラック ・ミッドナイトブルー ・リバーロックグレー ・リバーロックグレー×ビビッドブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92890 | 1個 | DYTX14HL-BS |
【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 99821 | 1セット | ●許容電力:12V/3A ●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 |
XL883/1200系(04~19) |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92890 | 1個 | (10時間率)12V14 | 149 | DYTX14HL-BS | 4.73 |
戻る ページ 1 次へ