ハーレーダビッドソン Softail FLSTNSE-CVO [1800cc] 2014-15年式 電装品 DENSO(デンソー)製

[1801cc] FLSTNSE-CVO ソフテイル・デラックス

ハーレーダビッドソン Softail FLSTNSE-CVO [1800cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TF 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
MT/90 B 16 72H MU/85 B 16 77H
バッテリー / 全長 2,430
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,455
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 355
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 取り外し可能な荷物ラックとフロントガラス。
低いシート高。
カラー設定
・メイプルメタリック/アトミックオレンジ/エアフローグラフィックス
・クリムゾンレッドサングロ/ルビーフレーク/エアフローグラフィックス
・キャンディーコバルト/ホワイトゴールドパール/エアフローグラフィックス
2015 ~ 2015 プレミアムブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ブラッククリスタル/ダークタングステン/エアフローグラフィックス
・バミューダブルー/スターダストシルバー/エアフローグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

戻る ページ 1 次へ