ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1690cc] 2017-17年式 電装品 DENSO(デンソー)製

[1689cc] FXDL ダイナ・ローライダー

ハーレーダビッドソン Dyna FXDL [1690cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
100/90 B 19 57H TL 160/70 B 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,345
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 311
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 TwinCam103空冷45度Vツイン搭載。1690ccへアップ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ベロシティーレッドサングロ
・ビレットシルバー×ビビッドブラック
・ボンネビルブルー×ファーダムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8720 1本 12 19 16 I08

戻る ページ 1 次へ