ハーレーダビッドソン Touring FLHFB [1868cc] 2023-23年式 電装品

[1868cc] FLHFB エレクトラグライド・ハイウェイキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHFB [1868cc] 2023-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 MT/90 B 16 72H 後 180/65 B 16 81H
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,470
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.500 L
フィルタ
交換時
4.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ Milwaukee-Eight114。1868cc
クルーズコントロール標準装備。
DUNLOPハーレーシリーズバイアスホワイトウォール。
テーパードマフラー付2-1-2デュアル。
デュアルヘッド ハロゲン(Hi 65W・Low 55W)。
テール/ストップランプ 8W/28W。
方向指示器(F)8W/28W・(R)28W。
カラー設定
・ハイファイマゼンタ
・ハイファイオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) ¥929 税込¥1,022
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
CPR8EB-9 1個 一体型 137

戻る ページ 1 次へ