ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCD [1130cc] 2007-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

[1131cc] ナイトロッド

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCD [1130cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
前 120/70 ZR 19 60W TL 後 180/55 ZR 18 74W TL
バッテリー YTX20HL-BS(65989-97A) 全長 2,460
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 302
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX20L-N 1個 18.0(10時間率) YTX20L-BS - 87

戻る ページ 1 次へ